TOPLAND
暖炉型ヒーター
卓上で使用できるコンパクトなセラミックヒーター。暖炉型のお洒落なデザイン。ヒーターのみ、イルミネーションのみの単独使用も可能。転倒オフスイッチ搭載。
用途
卓上ヒーターとして。在宅勤務、テレワーク、デスクワーク、勉強時の暖房に。
色
ブラック
質量(g)
840
消費電力(W)
300
電源
AC100V(50Hz/60Hz)
安全装置
転倒時自動OFF、温度ヒューズ
電源コード(m)
約1.5
機能
暖炉イルミネーションON/OFF機能
連続運転時間(h)
約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×11×22
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13156476
SC-DCH300BK
オープン
¥
4,590
¥5,049
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください