曜日別特売

薄掛こたつ布団

薄掛こたつ布団 - 京都絞薄掛こたつ布団 - 京都絞薄掛こたつ布団 - 京都絞薄掛こたつ布団 - 京都絞薄掛こたつ布団 - 京都絞薄掛こたつ布団 - 京都絞薄掛こたつ布団 - 京都絞薄掛こたつ布団 - 京都絞

裏地は肌触りの良いポリエステル生地。圧迫感のない薄掛こたつ布団。洗濯機で丸洗い可能でいつでも清潔。

用途こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。材質ポリエステル100%質量(kg)1.5長方形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×170×1.5適応寸法(cm)こたつ:約80×60内容量1枚
注意
※洗濯の際は洗濯絵表示をご確認ください。洗濯ネットをご使用ください。
※本商品は掛布団のみの販売となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13156720KY-BKET8060-LBEベージュ
オープン
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
13156729KY-BKET8060-LGYグレー
オープン
5,790
6,369(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする