コンパクトセラミックヒーター

コンパクトセラミックヒーター - TOPLANDコンパクトセラミックヒーター - TOPLANDコンパクトセラミックヒーター - TOPLANDコンパクトセラミックヒーター - TOPLANDコンパクトセラミックヒーター - TOPLAND
(1件のレビュー)

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。角度調整機能付き。ピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。

用途小型ヒーター、電気ヒーター、足元ヒーターとして。質量(kg)0.79ホワイト消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5連続運転時間(h)約8(自動停止機能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×10.2×15.7人感センサーON/OFF切替可能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13157474SC-CH400WT
オープン
3,990
4,389(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13157474
2024-02-05
用途: 足元用
レスキューPCサポートサービスサービス業

音がでかい。静かなオフィスだと轟音に近い。
風がよわい。風力大にしてもそよ風。
暖かくない。ぬるい風しかでない。PCの冷却ファンから出てくる風ぐらいぬるい。
しょうもないセンサーで切れたり、SW入ったりとめんどくさい。
買わなきゃよかったと後悔するレベル。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする