曜日別特売

Bluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22

Bluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22 - iCleverBluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22 - iCleverBluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22 - iCleverBluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22 - iCleverBluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22 - iCleverBluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22 - iCleverBluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22 - iCleverBluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22 - iClever

テンキー付き日本語配列ブルートゥースキーボード。
3.95mm極薄スリム、ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、丁度打ちやすい19mmキーピッチ、浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
iOS、Android、Windowsのスマホ、タブレット、PC、ノートパソコンに使用可能(Bluetooth機能が必要)。

質量(g)373(内蔵バッテリー含む)電源充電式対応OSiOS13.0以降、Android6.0以降、Mac、Windows10、8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×125×15連続使用時間(時間)90充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応接続台数3台操作距離10m内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
無線通信方式
キー方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13155880IC-BK22-SL1.819日本語配列シルバーBluetooth5.1パンタグラフ方式
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
13155889IC-BK22-BK1.819日本語配列ブラックBluetooth5.1パンタグラフ方式
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする