曜日別特売

温熱ネックリング カバー付き

温熱ネックリング カバー付き - TO-PLAN(東京企画販売)温熱ネックリング カバー付き - TO-PLAN(東京企画販売)温熱ネックリング カバー付き - TO-PLAN(東京企画販売)温熱ネックリング カバー付き - TO-PLAN(東京企画販売)温熱ネックリング カバー付き - TO-PLAN(東京企画販売)温熱ネックリング カバー付き - TO-PLAN(東京企画販売)温熱ネックリング カバー付き - TO-PLAN(東京企画販売)温熱ネックリング カバー付き - TO-PLAN(東京企画販売)

繰り返し使えるエコな首掛けウォーマー。熱湯で煮沸することにより再利用可能。内容液は食品添加物にも使われている酢酸ナトリウム水溶液のため、破損して液体が漏れても安心。付け心地の良い専用カバー付き。

用途ネックウォーマー、温感ネックリング、ウォームリングとして。寒さ対策、冷え対策に。エコ。電気不要。電池不要。成分内部:酢酸ナトリウム水溶液タイプ貼らない使用時間(分)約40-60材質(表面)TPU表面温度(℃)約50繰り返し使用約300回内容量1個
注意
※外気温などの使用状況により、表面温度や持続時間に差が生じます。
※電子レンジでの過熱は絶対にしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内径(cm)
外径(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13157806TKTC-01MベージュM2201014
オープン
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
13157815TKTC-01LネイビーブルーL2401216
オープン
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする