組み皿 本体

組み皿 本体 エフピコ 組み皿 本体 エフピコ 組み皿 本体 エフピコ

寿司下駄風の本格寿司容器。内容量目安:にぎり1×8貫。商品にアクセントを持たせるため、蓋に伝統模様を彫刻。

材質HIPS 寸法(mm)344×105×23 耐熱温度(℃)90 電子レンジ不可 内容量1ケース(50枚×10袋)
注意
※蓋は別売り。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
1-8 扇市松金 13159355
1-8 扇市松金 13159355
13159355 1-8 扇市松金 扇市松金
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1-8 藤波金 13159364
1-8 藤波金 13159364
13159364 1-8 藤波金 藤波金
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1-8 輪笹青 13159380
1-8 輪笹青 13159380
13159380 1-8 輪笹青 輪笹青
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1につき 1,800 / 税込 1,980

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする