エフピコ
大波皿 本体
にぎり寿司から太巻、ハーフやセットまで対応できる充実のラインナップ。内容量目安:にぎり1×4貫。
材質
PSP
寸法(mm)
217×110×27
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
内容量
1ケース(50枚×24袋)
注意
※蓋は別売り。外嵌合タイプ。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13159644
1-4(V1) 風花赤
風花赤
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13159660
1-4(V1)黒なぎ金
黒なぎ金
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980