エフピコ
氷河桶 本体
ハレの日を豪華に演出できる寿司桶。盛付けガイド付きで並べやすく作業効率アップ!サーマルシールが貼りやすいサーマルスペース付き。側面嵌合タイプ。
材質
HIPS
耐熱温度(℃)
90
電子レンジ
不可
注意
※蓋は別売り。
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13161279
30-20 扇市松金
1ケース(10枚×24袋)
302×198×38
扇市松金
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161315
30-30 扇市松金
1ケース(10枚×16袋)
302×302×38
扇市松金
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161385
33-25 山瀬金
1ケース(10枚×20袋)
333×248×38
山瀬金
オープン
¥
25,980
¥28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161139
20-20 山瀬金
1ケース(50枚×8袋)
198×198×36
山瀬金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161148
20-20 扇市松金
1ケース(50枚×8袋)
198×198×36
扇市松金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161157
20-20 尾張
1ケース(50枚×8袋)
198×198×36
尾張
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161166
21-21 山瀬金
1ケース(50枚×8袋)
212×212×36
山瀬金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161175
21-21 尾張
1ケース(50枚×8袋)
212×212×36
尾張
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161184
21-21 平安赤
1ケース(50枚×8袋)
212×212×36
平安赤
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161200
25-14 山瀬金
1ケース(50枚×8袋)
253×143×37
山瀬金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161209
25-14 扇市松金
1ケース(50枚×8袋)
253×143×37
扇市松金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161218
25-14 尾張
1ケース(50枚×8袋)
253×143×37
尾張
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161227
25-14 平安赤
1ケース(50枚×8袋)
253×143×37
平安赤
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161236
25-20 山瀬金
1ケース(50枚×4袋)
253×198×37
山瀬金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161245
25-20 尾張
1ケース(50枚×4袋)
253×198×37
尾張
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161254
25-20 平安赤
1ケース(50枚×4袋)
253×198×37
平安赤
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161270
30-20 山瀬金
1ケース(10枚×24袋)
302×198×38
山瀬金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161288
30-20 尾張
1ケース(10枚×24袋)
302×198×38
尾張
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161297
30-20 平安赤
1ケース(10枚×24袋)
302×198×38
平安赤
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161306
30-30 山瀬金
1ケース(10枚×16袋)
302×302×38
山瀬金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161324
30-30 尾張
1ケース(10枚×16袋)
302×302×38
尾張
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161340
30-30 平安赤
1ケース(10枚×16袋)
302×302×38
平安赤
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161349
33-15 山瀬金
1ケース(50枚×6袋)
333×148×38
山瀬金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161358
33-15 尾張
1ケース(50枚×6袋)
333×148×38
尾張
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161367
33-20 山瀬金
1ケース(10枚×24袋)
333×198×38
山瀬金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161376
33-20 平安赤
1ケース(10枚×24袋)
333×198×38
平安赤
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161394
34-34 山瀬金
1ケース(10枚×12袋)
336×336×38
山瀬金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161410
34-34 扇市松金
1ケース(10枚×12袋)
336×336×38
扇市松金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161419
34-34 尾張
1ケース(10枚×12袋)
336×336×38
尾張
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161428
34-34 平安赤
1ケース(10枚×12袋)
336×336×38
平安赤
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161437
37-20 山瀬金
1ケース(10枚×10袋)
365×198×38
山瀬金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161446
37-20 尾張
1ケース(10枚×10袋)
365×198×38
尾張
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13161455
37-20 平安赤
1ケース(10枚×10袋)
365×198×38
平安赤
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980