曜日別特売

ランチボックス 耐熱フタ

ランチボックス 耐熱フタ - ケーピープラテックランチボックス 耐熱フタ - ケーピープラテックランチボックス 耐熱フタ - ケーピープラテック

蓋のみの取扱いとなります。レンジアップ可能な蓋となります。

材質耐熱OPS電子レンジ内容量1ケース(50枚×8袋)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13170047KM-74219×83×20
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13170056KM-75145×145×20
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13170065KM-76182×128×20
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする