曜日別特売

キノペーパースープカップ

キノペーパースープカップ - サンナップ

手軽に木製の器の雰囲気が楽しめる、木目調のスープカップです。両面ラミネートで高い強度と高級感を演出。お惣菜やアイス、デザートなど、テイクアウトフード全般にもお使いいただけます。蓋は別売り。

材質バージンパルプ100%、外面・内面ポリエチレンラミネート加工容量(満杯)(mL)293寸法(Φ×mm)98×60底径(Φmm)79.2内容量1ケース(50枚×24袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13170257290ml
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする