シーピー化成
寿司容器 本体(N)
寿司3貫用。上質感を醸し出すハカマ形状。
材質
UF
寸法(mm)
162×106×24
色
明星金
耐熱温度(℃)
85
電子レンジ
不可
内容量
1ケース(50枚×24袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13183444
UFハカマ盛13 明星金
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980