曜日別特売

フードパック

フードパック - デンカポリマー

嵌合(かんごう)フードパック容器。中の食材がしっかり見え、お客様へのアピール性抜群。パイナップル1本用に最適のサイズ。

材質OPS外形寸法(mm)(本体+蓋)172×118×97本体高さ(mm)55フタ高さ(mm)38内容量1ケース(50枚×12袋)
注意
※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13186716OP-128
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする