曜日別特売

ホット NB

ホット NB - リスパック

液漏れに強いレンジアップ容器。内嵌合により、液漏れの心配を飛躍的に軽減。アンダーカット形状によりレンジアップ時の蓋の弾け飛びを軽減。本体外周は暖かみを感じる不規則波型デザイン。蓋は別売り。

材質PSP直径(Φmm)175高さ(mm)50容量(g)ご飯:約300商品タイプ本体内容量1ケース(50枚×12袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13195737175B 笹金木目 外黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする