リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 丼・重
ホット NB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注文コード
13195737
品番
175B 笹金木目 外黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
液漏れに強いレンジアップ容器。内嵌合により、液漏れの心配を飛躍的に軽減。アンダーカット形状によりレンジアップ時の蓋の弾け飛びを軽減。本体外周は暖かみを感じる不規則波型デザイン。蓋は別売り。
材質
PSP
直径(Φmm)
175
高さ(mm)
50
容量(g)
ご飯:約300
商品タイプ
本体
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980