曜日別特売

バイオデリカ 枠膳

バイオデリカ 枠膳 - リスパックバイオデリカ 枠膳 - リスパック

「売り場」と「現場」を魅惑する、ひとにやさしい安心設計。スマート嵌合機能により、蓋が嵌めやすく外れにくく、従来品より結露漏れ防止され、売場が汚れにくい。標準クレートに5個入る新定番サイズ。本体のみ、蓋は別売りです。

材質バイオPPF寸法(mm)238×155×28容量(g)ごはん:約150内容量1ケース(50枚×12袋)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13203200100-5B K-かがほ赤
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13203218100-5B 黒
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13203209100-5B K-やわらぎ茶ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする