リスパック
饗庵3 中皿
饗庵3シリーズの中皿です。別売りの本体・蓋をお買い求め下さい。ひかり白:キレがありスッキリと明るい黄金色が、個性豊かな本体柄の中で際立ちます。
材質
バイオPPF
寸法(mm)
197×104×35
色
ホワイト
容量(g)
ごはん:約90+90
内容量
1ケース(50枚×18袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13204128
4 ひかり白
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980