リスパック
クリーンカップ フレア
器に盛られたイメージをそのまま再現できる容器です。サラダや惣菜などに最適です。仕切り付きでオードブルにもご利用いただけます。本体のみ、蓋は別売りです。
材質
A-PET
寸法(mm)
245×200×35
色
黒
容量(mL)
約1045、首下:390
内容量
1ケース(50枚×8袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13208048
NK50BA 6S 黒
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980