クリーンカップ モア

クリーンカップ モア - リスパック

縦横自在に使える形で定番ラベルにも帯ラベルにも対応。別売りの蓋には、女性受け抜群なさりげないハートのシルエットと光を反射する凹凸の装飾付きで、蓋と組み合わせて売場を華やかに演出できます。本体のみ、蓋は別売りです。

材質A-PET寸法(mm)127×127×33容量(mL)約290、首下:190内容量1ケース(50枚×18袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1320845013-33B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする