リスパック
クリーンカップ よつば
柄で彩をプラスし、売り場を楽しく演出します。中身そのままでボリュームアップ!ドレッシングカップ(別売)がピッタリ入ります。蓋・付属品は別売りです。
材質
A-PET
寸法(mm)
172×172×34
容量(mL)
約500、首下:390
内容量
1ケース(50枚×8袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13209396
17-35B 黒
黒
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13209387
17-35B カリス金
金
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980