リスパック
ニュートカップ エコハ
蓋のみ、本体は別売りです。ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。
材質
PLA
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190303
バイオマス配合率(%)
95
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
生分解性プラマーク
認定
生分解性プラスチック使用率(%)
95
生分解性プラスチック種別
PLA
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
510
生分解性プラマーク登録番号
1098
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
99×99×30
119×119×23
127×127×31
148×148×31
175×175×31
245×200×31
内容量
1ケース(50枚×8袋)
1ケース(50枚×16袋)
1ケース(50枚×18袋)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13209990
10-OCH (S)
1ケース(50枚×18袋)
99×99×30
オープン
¥
6,798
¥7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13209999
13-OCH
1ケース(50枚×18袋)
127×127×31
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13210008
15-OCH
1ケース(50枚×16袋)
148×148×31
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13210017
17-OCH
1ケース(50枚×8袋)
175×175×31
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13210026
F12-OCF 蓋
1ケース(50枚×18袋)
119×119×23
オープン
¥
7,898
¥8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13210035
NK50-OCH
1ケース(50枚×8袋)
245×200×31
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980