アドテック
DDR5-4800 SO-DIMM ECC
DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。
規格
DDR5-4800
ピン数(ピン)
262
メモリーモジュール規格
PC5-4800 (PC5-38400)
メモリーインターフェイス
SODIMM ECC
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13174089
ADS4800N-E16GSB
1Rx8
16GB 1枚
オープン
¥
35,980
¥39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13174107
ADS4800N-E32GDB
2Rx8
32GB 1枚
オープン
¥
67,980
¥74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください