曜日別特売

DDR5-4800 SO-DIMM ECC

DDR5-4800 SO-DIMM ECC - アドテック

DDR5-4800/PC5-4800(PC5-38400)UDIMM ECC/ADS4800D-Eシリーズ。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。

規格DDR5-4800ピン数(ピン)262メモリーモジュール規格PC5-4800 (PC5-38400)メモリーインターフェイスSODIMM ECC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13174098ADS4800N-E16GSBW1Rx816GB 2枚組
オープン
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
13174116ADS4800N-E32GDBW2Rx832GB 2枚組
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする