マグナム
ニチユフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ホイール数
6穴
内容量
1本
注意
※タイヤサイズ・ホイール穴数をご確認ください
※合わせホイール対応でリング式ホイール等には対応しておりません。
※適合に不安がある方はお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハブ外径(Φmm)
タイヤサイズ
リム幅
主な適合車種
寸法PCD(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55892813
NI5.00-8-6
100
5.00-8
3.00D
ニチユフォークリフト(1.0~1.8t用)一部バッテリー車用 型式:FB10~18-75/77
125
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75355054
NI5.00-8-6-2
110
5.00-8-6-2
5.00S
ニチユフォークリフト(1.0~1.8t用)一部バッテリー車用 型式:FB10~18-80
148
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200