マグナム
ユニキャリアフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
タイヤサイズ
6.00-9
リム幅
4.00E
内容量
1本
注意
※タイヤサイズ・ホイール穴数をご確認ください
※合わせホイール対応でリング式ホイール等には対応しておりません。
※適合に不安がある方はお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハブ外径(Φmm)
主な適合車種
ホイール数
寸法PCD(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55892883
YU6.00-9-6
150
ユニキャリアフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用型式:P1F2、FHGE20~25T5/T15、FD20~25T5/T15
6穴
180
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55892892
YU6.00-9-8
130
ユニキャリアフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用型式:FD20~C3/T14/T4
8穴
160
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200