曜日別特売
モノタロウ

ロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用

ロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用 - モノタロウロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用 - モノタロウロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用 - モノタロウロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用 - モノタロウロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用 - モノタロウロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用 - モノタロウロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用 - モノタロウロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用 - モノタロウ
(4件のレビュー)

ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く!
マイクロファイバーで吸水性抜群!
マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。
汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。
スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。

用途
ルーフなど高い所の洗車に
床の清掃などに
材質マイクロファイバー危険物の類別非危険物吸水量約200g毛足(cm)約1.5適合用途洗車
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※マイクロファイバーアレルギーのある方はご使用をお控えください。
※初めに使用する際は、水やぬるま湯でよく洗ってから使用して下さい。
※染色されているため、初回仕様時に多少の色落ちがある場合がありますので、気になる方は一度手洗いをした上でご使用ください。
※異物が付着したまま使用すると、表面を傷つける恐れがあります。特にプラスチック等を強く擦り過ぎないようご注意ください。
※使用後は必ずよく洗い、よく絞ってから日陰で乾燥させてから保管して下さい。
※汚れがひどい場合は石鹸か中性洗剤を使用して下さい。漂白剤は商品を劣化させるので使用しないで下さい。
※火気や熱湯の中、高温になる場所、直射日光下に放置はしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
モップ寸法(mm)
商品タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15013409-1本367約220×150×25本体
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
15013418-1個46約220×150×25(取付後)スペア
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15013409
2025-03-07
用途: 車の洗車
製造業

軽くて背の高いワンボックスには最適。今までは屋根は洗えなかったのに、これは洗いやすいし、スポンジも買い替える。

対象商品 : 15013409
2023-06-21
用途: マイカーの洗車
運輸・通信業

軽くて伸縮するので取り扱いと収納に便利です。
モップ取り付け部がプラ製で、弱々しく感じるので耐久性が少し心配かな・・・
キャンペーンコードとクーポンコード併用し、ほとんど送料のみで買えたのは嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 15013409
2023-11-03
用途: 洗車時
卸売・小売業

首振り部分が安定せず洗うより裏返しにならないよう力配分することが必要で疲れます。やっつけの洗車や手の届かない部分に使う際に無いよりはあったら便利くらいです。腕より高いルーフでの使用には他社の湾曲タイプが向いています。

3が参考にしています
対象商品 : 15013409
2023-08-25
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

天井の洗車が楽になりもっと早くに購入すればよかったです。
疲労感が全然違います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする