曜日別特売

M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)

M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツール
(2件のレビュー)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上
最大トルク170Nm
セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能
最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時)
127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減

仕様燃料ゲージ、3LEDライト付属品ケース長さ(mm)127質量(kg)0.75(本体のみ)モーターPOWERSTATEブラシレスモーター本体形状ピストル型適合バッテリーM12 REDLITHIUM-ION商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器別売内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
打撃数(bpm)
ねじ締め能力(mm)ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13263095M12 FID2-0X JP1700~1700/0~2900/0~3600/0~36000~4000M14
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

M12 FUEL インパクトドライバー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13263095
2023-07-02
用途: ラックでの搭載作業 他
建設業・工事業

少し暗い所での作業がやり易くなった
バッテリーの底に保護ラバーが有れば良い

対象商品 : 13263095
2023-06-29
用途: ビス締め緩め 非常に良い使い易いライトも見やすく
建設業・工事業

バッテリーの保護カバーが有ればいい
非常に使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする