曜日別特売

M18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)

M18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応
新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現
最大トルク158Nm
新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に
クラス最小のヘッド長(175mm)で、狭い場所での作業性を大幅に向上
暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載
新設計メカニカルクラッチ採用
Auto-Stop 制御モード搭載

仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース長さ(mm)175質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)穴あけ能力(mm) コンクリート15.88チャック金属チャック振動数0-7800/0-33000bpm内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
チャック寸法(mm)
最大トルク(N・m)
電圧(V)
穴あけ能力(mm) 鉄工
穴あけ能力(mm) 木工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13263138M18 FPD3-0X0 JP0~500/0~2100最大1345(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)181389(ホルソー使用時)
オープン
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

次世代 M18 FUEL? 振動ドリルドライバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする