アドテック
USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m)
100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
USBタイプ
USB3.2 Gen2
転送速度(Gbps)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
色
コネクタ形状
適合用途
ケーブル種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13266349
APC-V1010CC-4KU3G2-W
1
ホワイト
USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
データ転送用・充電用
耐久性
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください