曜日別特売

棚受けブラケット(固定用)

棚受けブラケット(固定用) - ウッドワン棚受けブラケット(固定用) - ウッドワン棚受けブラケット(固定用) - ウッドワン棚受けブラケット(固定用) - ウッドワン

棚受けレールセット用部材。

付属品【ビス】棚板用:L13mm×4本、壁固定用:L32mm×2本、L20mm×2本材質スチールブラケット左右各1本内容量1セット(2本)
注意
※棚板落下防止のため、必ず固定をしてください。
※奥行180mm用:対応幅180~230mm。
※奥行280mm用:対応幅280~330mm。
※固定ビス:20mmは側板や仕切り板用、32mmは壁用になります。
※個人宅は屋号が無い場合、配送不可です。
全6種類を絞り込む
奥行(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13269149ZYEB02-S7シルバー180
2,800
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13269158ZYEB02-W7ホワイト180
3,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13269167ZYEB02-K7ブラック180
3,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13269176ZYEB03-S7シルバー280
3,800
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13269185ZYEB03-W7ホワイト280
4,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13269194ZYEB03-K7ブラック280
4,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする