ウッドワン
棚受けレールオプション パイプ(Φ32mm)
棚受けレールオプション。
棚受けレール(別売)+ダブルベース(別売)+パイプ+パイプハンガー受け(別売)
色
シルバー
耐荷重(kg)
30/本
寸法(Φmm)
32
内容量
1本
注意
※棚受けレールオプションベース部材(ダブルベース)、パイプハンガー受け(Φ32mm用)と一緒にご使用ください。
※現場カット可能です。
設置条件:間口1200mm以下。
※個人宅は屋号が無い場合、配送不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13269334
ZYCP07-7
708
壁内々:780
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13269350
ZYCP12-7
1128
壁内々:1200
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。