資材ツール
資材ツール エステルロープ 三つ打ち
対候性に優れ、摩耗に強く、水にぬれても硬くなりにくいロープです。
用途
各種固定やスターターロープなどに
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13264818
E-0310 3x10m
3
10
ポリエステル
白
3ツ打ち
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
13264827
E-0410 4x10m
4
10
ポリエステル
白
3ツ打ち
¥
690
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
13264836
E-0610 6x10m
6
10
ポリエステル
白
3ツ打ち
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください