資材ツール
資材ツール エステルロープ金剛打ち
対候性に優れ、摩耗に強く、水にぬれても硬くなりにくいロープです。
用途
各種固定やスターターロープなどに
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13264845
EK-0310 3x10m
3
10
ポリエステル
白
金剛打ち
¥
370
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
13264854
EK-0410 4x10m
4
10
ポリエステル
白
金剛打ち
¥
580
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
13264870
EK-0610 6x10m
6
10
ポリエステル
白
金剛打ち
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください