資材ツール
資材ツール 綿ロープ 三つ打ち
強度は低いが、紫外線や熱、摩耗に強く、しなやかで縛りやすいロープです。
用途
各種固定やスターターロープなどに
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13264879
M-0310 3x10m
3
10
綿
白
3ツ打ち
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
13264888
M-0410 4x10m
4
10
綿
白
3ツ打ち
¥
530
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
13264897
M-0610 6x10m
6
10
綿
白
3ツ打ち
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください