資材ツール
資材ツール ナイロンロープ 三つ打ち
耐熱性、摩耗に強いロープです。
用途
各種固定やスターターロープなどに
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13264906
N-0310 3x10m
3
10
ナイロン
白
3ツ打ち
¥
370
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
13264915
N-0410 4x10m
4
10
ナイロン
白
3ツ打ち
¥
670
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
13264924
N-0610 6x10m
6
10
ナイロン
白
3ツ打ち
¥
1,330
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください