資材ツール
資材ツール ナイロンロープ 金剛打ち
耐熱性、摩耗に強いロープです。
用途
各種固定やスターターロープなどに
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13264940
NK-0310 3x10m
3
10
ナイロン
白
金剛打ち
¥
330
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
13264949
NK-0410 4x10m
4
10
ナイロン
白
金剛打ち
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
13264958
NK-0610 6x10m
6
10
ナイロン
白
金剛打ち
¥
1,150
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください