曜日別特売

検査用内視鏡カメラwifiカメラ2

検査用内視鏡カメラwifiカメラ2 - ダークホース検査用内視鏡カメラwifiカメラ2 - ダークホース検査用内視鏡カメラwifiカメラ2 - ダークホース
(3件のレビュー)

スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作
5.5mmの極細レンズ
先端高輝度LEDライト搭載
2600Ahの大容量バッテリー
バッテリー残量インジケーター付き
防じん防水仕様で水中撮影可能
wifi送信機一体型

用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査にセット内容本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)5対応OSアンドロイド、iOSレンズ径(Φmm)5.5連続使用時間(時間)約6解像度200万画素視野角水平:70度充電時間(分)約120焦点距離5~500cm内容量1個
注意
※wifi送信機は防水ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13264967DHWC125Ⅱ
13,750
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-09
用途: 自宅排水管の調査
サービス業

初期不良でスマホに映像が表示されない。一旦、ライトの強さの調整は出来たが、後から、これもダメになった。返品と返金には応じて貰えたが、返金まで2週間程度掛かった。

対象商品 : 13264967
2023-03-14
用途: 凍結による壁裏の配管の破裂個所の確認や煙突の劣化による天井からの水漏れ原因の特定など
有限会社 沼田商店卸売・小売業

単体で使用する内視鏡は、モニター付きでコードが1m位しかないので使い道が限られるけど、この商品は価格は1万を切るけど、スマホのアプリで使用する為ソフト的には何倍もお得な商品です。ハードが9800円でソフトが無料って感じです。
画像も手の指紋が確認できるもので、それを静止画や動画で保存可能!!

1が参考にしています
対象商品 : 13264967
2023-07-07
用途: 床下・天井内等の調査
株式会社トラステック

使えません。
初期不良で代替対応もしてもらえません。
話しの通じないモノタロウサポートです。
サポートメールの自動回答の文面に不備あるのを伝えても、日本語の通じない人ばかりです。
ほんとがっかりです。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする