曜日別特売

素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー スプレー

素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー スプレー - ニッペホームプロダクツ
(4件のレビュー)

幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。
上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。
プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。
トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。

用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分)危険物の性状水溶性内容量1缶(300mL)
注意
※素材の状況などによっては密着しない場合がありますので、必ず見えにくいところなどで試し塗りをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13265159HYL011
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13265159
2023-09-26
用途: 磁器タイルの塗装
その他業種

まんべんなく吹き付けたつもりだったが、全体に薄すぎたようで、ペンキをはじいてタイルの色がわかる状態になってしまった。そのペンキを下地代わりにして、二度塗りしたらきれいに仕上がった。スプレーよりも塗るタイプの物にすれば良かったかもしれない。匂いはかなり強烈なので、換気とマスクは絶対に必要。

1が参考にしています
対象商品 : 13265159
2023-10-10
用途: 塗装に下地に
アイネットガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

PPなど密着しにくいときに下塗りで使いました。塗装のガンで塗る形式のものも所有していますが、大掛かりで小さく塗る場合は、スプレーで十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 13265159
2023-12-23
用途: 塗装作業
ACUTE artworks.サービス業

PPなど幅広い素材のベース塗りに使っています。かなり安心安定感のある商品だと思います。

対象商品 : 13265159
2023-08-29
用途: 塗装のプライマーに
有限会社魚利

流石にスプレーだから使い安い
32度超えの暑さのせいか早く乾いた様でしたが3時間以上空けて塗装しました
使い安いし価格も手頃なのでまた買いたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする