LEC(レック)
ふわるんNマスクふつう7枚入
体温でやわらかく伸びる特殊な素材を耳ひもに使用。
細くても耳あたりが優しく、長時間着けても耳が痛くなりにくい。
見た目も目立ちにくく、まるで付けてる気がしない不思議な付け心地。
用途
耳に優しい不織布マスク。カラーでおしゃれな血色マスク。口元に空間ができやすい形状。花粉・ウイルス飛沫・PM2.5対策や引っ越し・軽作業などのほこりハウスダスト対策に。
材質
本体・フィルタ部:ポリプロピレン、ノーズフィッター部:ポリエチレン、耳ひも部:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
175×95
タイプ
使い捨てマスク
寸法(Φmm)
耳ひも:0.75
寸法(縦×横)(mm)
95×175
香り
無香料
対象
花粉、ウイルス
内容量
1袋(7枚)
注意
※眼鏡が曇ったり、マスクがずれる場合がありますので、運転の際などには充分ご注意ください。
※本品は使いきり商品です。洗濯による再使用はできません。
※本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所でのご使用や、それを防ぐ目的には使用できません。
※肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13270199
C01036
プリーツ型(シングル)
ホワイト
3層
ふつう
耳かけ
7
オープン
取扱い終了
返品不可
13270208
C01036
プリーツ型(シングル)
ライトグレー
3層
ふつう
耳かけ
7
オープン
取扱い終了
返品不可
13270217
C01036
プリーツ型(シングル)
グレー
3層
ふつう
耳かけ
7
オープン
取扱い終了
返品不可
13270226
C01036
プリーツ型(シングル)
ベージュ
3層
ふつう
耳かけ
7
オープン
取扱い終了
返品不可
13270235
C01036
プリーツ型(シングル)
ピンク
3層
ふつう
耳かけ
7
オープン
取扱い終了
返品不可
13270244
C01036
プリーツ型(シングル)
ライラック
3層
ふつう
耳かけ
7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください