ふわるんNマスクふつう30枚入

ふわるんNマスクふつう30枚入 LEC(レック) ふわるんNマスクふつう30枚入 LEC(レック) ふわるんNマスクふつう30枚入 LEC(レック) ふわるんNマスクふつう30枚入 LEC(レック) ふわるんNマスクふつう30枚入 LEC(レック) ふわるんNマスクふつう30枚入 LEC(レック)

体温でやわらかく伸びる特殊な素材を耳ひもに使用。
細くても耳あたりが優しく、長時間着けても耳が痛くなりにくい。
見た目も目立ちにくく、まるで付けてる気がしない不思議な付け心地。

用途耳に優しい不織布マスク。カラーでおしゃれな血色マスク。口元に空間ができやすい形状。花粉・ウイルス飛沫・PM2.5対策や引っ越し・軽作業などのほこりハウスダスト対策に。 材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン、ノーズフィッター部:ポリエチレン、耳ひも部:熱可塑性エラストマー 寸法(mm)175×95 タイプ使い捨てマスク 寸法(Φmm)耳ひも:0.75 寸法(縦×横)(mm)95×175 香り無香料 対象花粉、ウイルス 内容量1箱(30枚)
注意
※眼鏡が曇ったり、マスクがずれる場合がありますので、運転の際などには充分ご注意ください。
※本品は使いきり商品です。洗濯による再使用はできません。
※本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所でのご使用や、それを防ぐ目的には使用できません。
※肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13270296 C01037 プリーツ型(シングル) ピンク 3層 ふつう 耳かけ 30
オープン
979
1,077 (税込)
7日以内出荷

返品不可
13270260 C01037 プリーツ型(シングル) ホワイト 3層 ふつう 耳かけ 30
オープン
 
 
取扱い終了
13270269 C01037 プリーツ型(シングル) ライトグレー 3層 ふつう 耳かけ 30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
13270278 C01037 プリーツ型(シングル) グレー 3層 ふつう 耳かけ 30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
13270287 C01037 プリーツ型(シングル) ベージュ 3層 ふつう 耳かけ 30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
13270305 C01037 プリーツ型(シングル) ライラック 3層 ふつう 耳かけ 30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする