曜日別特売

ふわるんNマスクふつう30枚入

ふわるんNマスクふつう30枚入 - LEC(レック)

体温でやわらかく伸びる特殊な素材を耳ひもに使用。
細くても耳あたりが優しく、長時間着けても耳が痛くなりにくい。
見た目も目立ちにくく、まるで付けてる気がしない不思議な付け心地。

用途耳に優しい不織布の便利でおしゃれで可愛いカラーマスクのアソート3色セット。花粉・ウイルス・PM2.5対策や引っ越し・軽作業などのほこりハウスダスト対策に。材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン、ノーズフィッター部:ポリエチレン、耳ひも部:熱可塑性エラストマー寸法(mm)175×95タイプ使い捨てマスク寸法(Φmm)耳ひも:0.75寸法(縦×横)(mm)95×175香り無香料対象花粉、ウイルス内容量1箱(30枚)
注意
※眼鏡が曇ったり、マスクがずれる場合がありますので、運転の際などには充分ご注意ください。
※本品は使いきり商品です。洗濯による再使用はできません。
※本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所でのご使用や、それを防ぐ目的には使用できません。
※肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13270314C01072プリーツ型(シングル)アソートSTYLISH(ホワイト・ライトグレー・グレー)3層ふつう耳かけ30
オープン
取扱い終了
返品不可
13270330C01074プリーツ型(シングル)アソートSWEET(ベージュ・ピンク・ライラック)3層ふつう耳かけ30
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする