アイメディア
サッシ溝すっきり泡クリーナー
成分
シリコン、香料、滑り剤、pH 調整剤
寸法(cm)
4.2×3.4×13.4
液性
中性
使用の目安
1回(90~100cm程度のガラス幅のサッシ)あたり3~5秒スプレー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(70mL)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※用途以外の箇所に液が付着した場合は、すみやかに拭き取り、よく水拭きしてください。
※洗浄剤を付けたまま長時間放置しないでください。
※他の洗浄剤と併用しないでください。
※長期間にわたって付着した汚れ、固形の汚れなどは落ちない場合があります。
※荒れ性の方は、ゴム製の手袋を使用してください。
※吸引および飲用しないでください。
※液が目に入らないように注意してください。
※直射日光や火気を避け、風通しが良く、子供の手の届かない場所に保管してください。
※缶が錆びると破裂の原因になるため、水まわりや高温多湿の場所には置かないでください。
※他の容器に移して使用しないでください。
※本品はエアゾール品のため、身体や衣類にかからないよう注意してください。
※廃棄の際は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、完全にガスを抜いた後、お住まいの市町村の廃棄方法に従って廃棄してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13271100
1007114
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください