曜日別特売

10倍21mm口径双眼鏡

10倍21mm口径双眼鏡 - ロゴス10倍21mm口径双眼鏡 - ロゴス10倍21mm口径双眼鏡 - ロゴス10倍21mm口径双眼鏡 - ロゴス10倍21mm口径双眼鏡 - ロゴス

倍率10倍、持ち運びに便利なコンパクト双眼鏡です。
おしゃれなカラーデザインで男性から女性までお使いいただけるデザイン仕様となっています。
ハイキング、トレッキングなどアウトドアギアとしても大活躍します。
腰のベルトに装着できる便利なケース、ネックストラップも付属しています。

付属品ソフトケース、ネックストラップ質量(g)140倍率10倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×113コーティングレンズ:マゼンタコーティング視界見掛視界:59.2°最短合焦距離7m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)114明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)7実視界(°)6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13272204LK-CE1021
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする