曜日別特売

ロックアウトキー

ロックアウトキー - トライメイト
(1件のレビュー)

ロックアウトキーです。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。

用途ロックアウトとして材質ナイロン、繊維ガラス寸法(mm)37×20×45質量(g)79材質(シリンダー)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13274609TR-LOK001-RDレッド
オープン
取扱い終了
代替品有
13274618TR-LOK001-YLイエロー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13274609TR-LOK001-RD82780917BD-G11-5TR-LOK001-RD ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウ 82780917ロックアウトキー 絶縁タイプモノタロウ1セット(5個)
6,498
税込7,148
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13274618TR-LOK001-YL82780890BD-G12TR-LOK001-YL ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウ 82780890ロックアウトキー 絶縁タイプモノタロウ1個
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13274609
2024-04-25
用途: 車庫のロッカーキーとして
株式会社シンプルプラス卸売・小売業

スペアキーが画像にあったので購入。問題無く使用できてます。価格も安く、いい買い物でした。デザインも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする