右下精器製造
一般耐振形真空計(A形立型・Φ60)
耐久性に優れています。
耐振性を向上させています。
流体の脈動に強いです。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番
325-9528
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
180
種類
一般真空計
ねじ径
G1/4B
呼び
AVT1/4×60×-0.10MPa
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.005
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36980036
G211-111-V-0MP
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください