右下精器製造
一般真空計 Φ60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続部のサイズ
G1/4
種類
真空計
外径(Φmm)
60
精度
1.6級
接続ねじ
G1/4
大きさ
Φ60mm
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85481193
G211-111-0MPa
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください