ALUカッター 超硬エンドミル

ALUカッター 超硬エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッドALUカッター 超硬エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッドALUカッター 超硬エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッドALUカッター 超硬エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッドALUカッター 超硬エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッドALUカッター 超硬エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッドALUカッター 超硬エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッドALUカッター 超硬エンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド

非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現
外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、
耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる
外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる
不等分割、不等リードにより優れた防振性能
きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される

用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数4枚刃適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
シャンク径d2(mm)
有効長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13277287SQUM440-060576136(2)20
16,240
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
13277296SQUM440-080648208(2)26
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
13277305SQUM440-10072102210(2)30
20,570
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
13277314SQUM440-12083122612(2)36
26,020
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
13277330SQUM440-16092163216(2)42
41,510
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
13277339SQUM440-200104203820(2)52
64,860
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
13277348NQUM440-060-R0305716136(2)20
18,070
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
13277357NQUM440-060-R050576136(2)20
18,070
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
13277366NQUM440-080-R030648208(2)26
21,120
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
13277375NQUM440-080-R050648208(2)26
21,120
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
13277384NQUM440-100-R03072102210(2)30
22,750
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
13277400NQUM440-100-R05072102210(2)30
22,750
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
13277409NQUM440-120-R03083122612(2)36
28,920
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
13277418NQUM440-120-R05083122612(2)36
28,920
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
13277427NQUM440-160-R03092163216(2)42
44,170
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
13277436NQUM440-160-R05092163216(2)42
44,170
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
13277445NQUM440-160-R1009216326(2)42
44,170
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
13277454NQUM440-160-R20092163216(2)42
44,170
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
13277470NQUM440-200-R030104203820(2)52
68,730
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
13277479NQUM440-200-R050104203820(2)52
68,730
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
13277488NQUM440-200-R100104203820(2)52
68,730
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
13277497NQUM440-200-R200104203820(2)52
68,730
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする