ギガ・セレクションーリミテッド
ALUファイター
3枚刃、40度ねじれ、非鉄金属加工用のラフィングエンドエンドミル
切削抵抗が少なく、加工音が静か。ワークの変形も少ない
抜群の切り屑排出性
コーナー部はR付きで、全て首逃しタイプ
用途
平面加工、側面加工、溝加工
刃数
3枚刃
適合材
アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)
ねじれ角(°)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長L(mm)
コーナーR(mm)
刃長l(mm)
首下径d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13277664
RAUM340-060-13X24
Dc:6
60
0.1
13
5.5
¥
7,020
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
13277680
RAUM340-060-13X40
Dc:6
75
0.1
13
5.5
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
13277689
RAUM340-080-20X28
Dc:8
64
0.1
20
7.4
¥
8,960
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
13277698
RAUM340-080-20X40
Dc:8
75
0.1
20
7.4
¥
9,440
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
13277707
RAUM340-100-22X35
Dc:10
75
0.1
22
9.2
¥
11,860
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
13277716
RAUM340-100-22X60
Dc:10
100
0.1
22
9.2
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
13277725
RAUM340-120-26X40
Dc:12
75
0.12
26
11
¥
17,550
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
13277734
RAUM340-120-26X60
Dc:12
100
0.12
26
11
¥
19,970
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
13277750
RAUM340-160-32X40
Dc:16
90
0.16
32
15
¥
27,960
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
13277759
RAUM340-160-32X75
Dc:16
125
0.16
32
15
¥
33,880
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
13277768
RAUM340-200-40X50
Dc:20
100
0.2
40
19
¥
39,330
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
13277777
RAUM340-200-40X100
Dc:20
150
0.2
40
19
¥
56,270
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください