曜日別特売

3in1 USBケーブル 巻き取り式

3in1 USBケーブル 巻き取り式 - トライメイト3in1 USBケーブル 巻き取り式 - トライメイト3in1 USBケーブル 巻き取り式 - トライメイト3in1 USBケーブル 巻き取り式 - トライメイト3in1 USBケーブル 巻き取り式 - トライメイト3in1 USBケーブル 巻き取り式 - トライメイト3in1 USBケーブル 巻き取り式 - トライメイト
(1件のレビュー)

3in1巻き取り式のUSBケーブルです。
マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)

用途充電用としてブラック質量(g)51コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-Cケーブル長(cm)120ケーブル種類巻取り式適合用途充電用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13278380TR-UC002-BK
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13278380
2024-05-21
用途: スマホや機器の充電時
サービス業

長さもちょうど良く、いろんなタイプの充電器を揃えなくてよいのでとても良いです。会社で備品として社員に配布するか検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする