スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 - ノーブランド
(1件のレビュー)
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92内容量1個
349件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13283490CB40B9TD10スプロケットB形17.240軸穴完成品910
679
747(税込)
当日出荷
13283499CB40B10TD10スプロケットB形17.240軸穴完成品1010
649
714(税込)
当日出荷
13283508CB40B10TD12スプロケットB形17.240軸穴完成品1012
679
747(税込)
当日出荷
13283517CB40B10TD14スプロケットB形17.240軸穴完成品1014
649
714(税込)
5日以内出荷
13283526CB40B10TD15スプロケットB形17.240軸穴完成品1015
689
758(税込)
当日出荷
13283535CB40B10TD16スプロケットB形17.240軸穴完成品1016
689
758(税込)
3日以内出荷
13283544CB40B10TD17スプロケットB形17.240軸穴完成品1017
689
758(税込)
当日出荷
13283560CB40B10TD18スプロケットB形17.240軸穴完成品1018
689
758(税込)
当日出荷
13283569CB40B11TD10スプロケットB形17.240軸穴完成品1110
699
769(税込)
3日以内出荷
13283578CB40B11TD12スプロケットB形17.240軸穴完成品1112
729
802(税込)
3日以内出荷
13283587CB40B11TD14スプロケットB形17.240軸穴完成品1114
719
791(税込)
3日以内出荷
13283596CB40B11TD15スプロケットB形17.240軸穴完成品1115
729
802(税込)
3日以内出荷
13283605CB40B11TD16スプロケットB形17.240軸穴完成品1116
719
791(税込)
3日以内出荷
13283614CB40B11TD17スプロケットB形17.240軸穴完成品1117
719
791(税込)
3日以内出荷
13283630CB40B11TD18スプロケットB形17.240軸穴完成品1118
719
791(税込)
3日以内出荷
13283639CB40B11TD19スプロケットB形17.240軸穴完成品1119
719
791(税込)
当日出荷
13283648CB40B11TD20スプロケットB形17.240軸穴完成品1120
719
791(税込)
当日出荷
13283657CB40B12TD10スプロケットB形17.240軸穴完成品1210
749
824(税込)
3日以内出荷
13283666CB40B12TD12スプロケットB形17.240軸穴完成品1212
749
824(税込)
当日出荷
13283675CB40B12TD14スプロケットB形17.240軸穴完成品1214
729
802(税込)
3日以内出荷
13283684CB40B12TD15スプロケットB形17.240軸穴完成品1215
749
824(税込)
3日以内出荷
13283700CB40B12TD16スプロケットB形17.240軸穴完成品1216
749
824(税込)
3日以内出荷
13283709CB40B12TD17スプロケットB形17.240軸穴完成品1217
749
824(税込)
3日以内出荷
13283718CB40B12TD18スプロケットB形17.240軸穴完成品1218
749
824(税込)
3日以内出荷
13283727CB40B12TD19スプロケットB形17.240軸穴完成品1219
749
824(税込)
3日以内出荷
13283736CB40B12TD20スプロケットB形17.240軸穴完成品1220
759
835(税込)
当日出荷
13283745CB40B12TD22スプロケットB形17.240軸穴完成品1222
769
846(税込)
当日出荷
13283754CB40B13TD12スプロケットB形17.240軸穴完成品1312
759
835(税込)
3日以内出荷
13283770CB40B13TD14スプロケットB形17.240軸穴完成品1314
759
835(税込)
3日以内出荷
13283779CB40B13TD15スプロケットB形17.240軸穴完成品1315
769
846(税込)
3日以内出荷
13283788CB40B13TD16スプロケットB形17.240軸穴完成品1316
779
857(税込)
3日以内出荷
13283797CB40B13TD17スプロケットB形17.240軸穴完成品1317
769
846(税込)
当日出荷
13283806CB40B13TD18スプロケットB形17.240軸穴完成品1318
759
835(税込)
当日出荷
13283815CB40B13TD19スプロケットB形17.240軸穴完成品1319
759
835(税込)
3日以内出荷
13283824CB40B13TD20スプロケットB形17.240軸穴完成品1320
769
846(税込)
当日出荷
13283840CB40B13TD22スプロケットB形17.240軸穴完成品1322
779
857(税込)
3日以内出荷
13283849CB40B13TD24スプロケットB形17.240軸穴完成品1324
839
923(税込)
3日以内出荷
13283858CB40B13TD25スプロケットB形17.240軸穴完成品1325
839
923(税込)
当日出荷
13283867CB40B14TD12スプロケットB形17.240軸穴完成品1412
779
857(税込)
当日出荷
13283876CB40B14TD14スプロケットB形17.240軸穴完成品1414
779
857(税込)
3日以内出荷
13283885CB40B14TD15スプロケットB形17.240軸穴完成品1415
779
857(税込)
3日以内出荷
13283894CB40B14TD16スプロケットB形17.240軸穴完成品1416
779
857(税込)
3日以内出荷
13283910CB40B14TD17スプロケットB形17.240軸穴完成品1417
769
846(税込)
3日以内出荷
13283919CB40B14TD18スプロケットB形17.240軸穴完成品1418
779
857(税込)
3日以内出荷
13283928CB40B14TD19スプロケットB形17.240軸穴完成品1419
779
857(税込)
3日以内出荷
13283937CB40B14TD20スプロケットB形17.240軸穴完成品1420
779
857(税込)
当日出荷
13283946CB40B14TD22スプロケットB形17.240軸穴完成品1422
819
901(税込)
当日出荷
13283955CB40B14TD24スプロケットB形17.240軸穴完成品1424
819
901(税込)
3日以内出荷
13283964CB40B14TD25スプロケットB形17.240軸穴完成品1425
779
857(税込)
当日出荷
13283980CB40B14TD28スプロケットB形17.240軸穴完成品1428
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13283569
2023-03-06
用途: 農業機械の麦まき機の播種量切替用に使用、
手島農場農・林・水産業

チエン型式でNO40以下のスプロケットが欲しかったが、小型の資料が欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする