西邦工業
アルミ製フラットフード 金網型水切り付
アルミ製の外壁用水切り付換気口です。
薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。周囲のヨゴレを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。
仕様
金網型3メッシュ
材質/仕上
アルミニウム/アルマイト処理
種類
フラット型フード
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13294385
SNU100M
97
100
¥
6,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13294394
SNU150M
145
150
¥
8,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください